超磁力アルミレベル快段目盛付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22447818 品番 MAL-150BKD
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。
プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。
V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。

気泡管
水平・垂直・45°
4本線
呼び寸法(mm)150 精度±1.500mm/m=±0.0859°以内 感度0.05mm/m=0.0286° 寸法(mm)長150×幅47×高さ20 材質(本体)アルミ 質量(g)110 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット最大磁力(N[kgf])118 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする