オリーブ
オリーブの 切断
オリーブの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード 湿式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22448913
品番
476006
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
コンクリート用湿式ダイヤモンドカッターです。
外径(Φmm)
407
ダイヤ層厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
27
幅(mm)
6.5
適合材
コンクリート
付属リング(mm)
-