旭産業(シート)
旭産業(シート)の 電子・基板用テープ
旭産業(シート)の ガラス/セラミックテープ
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
22449148
品番
BC-TS-25
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
2
基材
生体溶解性セラミック繊維、ポリエステル繊維
使用温度範囲(℃)
MAX1000
耐熱温度(℃)
MAX1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(補強材)
ステンレス線