3280-70F ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 22449193 3280-70F ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 22449193 3280-70F ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 22449193 3280-70F ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 22449193 3280-70F ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 22449193 3280-70F ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 22449193

ACクランプメーターセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22449193 品番3280-70F
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃〜65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。

交流電圧(V)4.199〜600V、4レンジ (45〜500Hz、平均値整流)(基本確度:45-66Hz:±1.8%rdg.±7dgt.) 交流電流(A)41.99〜1000A、3レンジ (平均値整流)(基本確度:50-60Hz:±1.5%rdg. ±5dgt.) 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1 クランプ径(Φmm)33以下、フレキシブルループ使用時;130以下 抵抗(Ω)419.9〜41.99M、6レンジ(基本確度:±2%rdg.±4dgt.) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×175×16 質量(g)100 付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) トラスコ品番818-9998 直流電圧(V)419.9m〜600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

3280シリーズ ACクランプメーター 使い方: 機能と測定方法のご紹介
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449193
2023-04-19
用途:
電流計測定
金井電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

クセのある太い電線の電流測定時,従来のクランプメーターでは測定できず困っていましたが
こちらを使用することでその問題点が解決されました。

対象商品:
22449193
2021-12-13
用途:
ピンポイントの作業に
建設業・工事業

どうしてもクランプが掛けられない狭い間隔の配線の
電流値を調べるために購入。
結構正確なので安心しました。もう少しザックリした
数値しか出ない物だろうと思っていましたので。

対象商品:
22449193
2018-03-03
用途:
電気設備点検時
前嶋電気設備管理事務 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

現場へは携行して行く必要があり、ケースバイケースで太い電線も測定必須
となるが、殆どの場合コレ1台で測定の事は足りる。
意外と使える測定器だと思います。

対象商品:
22449193
2017-03-30
用途:
操作盤のメンテナンス
アクア技研 様 (建設業・工事業)

細いコード状のクランプは配線が狭いところに大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする