クランプ径(Φmm)33
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×132×18
質量(g)250
幅(mm)58
奥行(mm)18
高さ(mm)132
仕様●出力レート:1mV/A●出力コネクタ:HIOKI PL14
使用温度範囲(℃)-25〜65
定格電圧(V)AC/DC600(CAT IV)(対地間最大)
ケーブル長(m)2.5
周波数帯域(kHz)DC〜10(-3dB)
測定電流AC/DC100A
防塵防水性能IP40(ジョー閉時)
アズワン品番64-4013-39
RoHS指令(10物質対応)対応
位相確度±1.8 deg. (代表)
最大ピーク電流(A)150