ボール球形蛍光ランプ 60W形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22449446 品番 EFG15ED/12-G061H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥960
販売価格(税別)
873

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)

電球の種類蛍光ランプ 電球形状ボール球形 定格消費電力(W)12 光色3波長形昼光色 質量(g)140 タイプ屋内用 電源(V)100、50/60Hz共用 口金E26 外径×全長(mm)95×128 全光束(Lm)730 定格寿命(時間)6000 定格入力電流(mA)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする