※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-6 誉プラスチックヤスリ 中目 柄沢ヤスリ 22449613 P-6 誉プラスチックヤスリ 中目 柄沢ヤスリ 22449613

誉プラスチックヤスリ 中目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22449613 品番 P-6
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ)
スイスのバローベより繊細な切れ味です。
新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。
目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm〜1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。
目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。

全長(mm)150 寸法(幅W×厚さ)(mm)4×2.0 目の粗さ中目 用途プラスチック・木材・軽金属他 材質SKS8 適合材プラスチック・木材・軽金属他 アズワン品番64-9369-59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449577
2024-05-05
用途:
全然削れない

3本購入したが、以前より全然削れなくなっている。当たり外れがあるのか。

1人が参考にしています
対象商品:
22449577
2017-12-09
用途:
プラスチック製品のバリ取り

目詰まりしなくてよい。幅は21mmとあるが実際19mmである。これの幅25mm、厚5mm位のが欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする