TD410RD ガラスにつくタイマー TD410 タニタ 22452535 TD410RD ガラスにつくタイマー TD410 タニタ 22452535 TD410RD ガラスにつくタイマー TD410 タニタ 22452535

ガラスにつくタイマー TD410

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22452535 品番 TD410RD
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。
特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。

設定時間最大99分59秒/最小1秒 付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA レッド 質量(g)42(電池含む) 電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78 表示形式デジタル 設置方法吸盤 電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)70以上 カウントダウン機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする