デジタル温湿度計 TT558

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22452596 品番TT558OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

部屋のフローリング色になじむ3色のカラーバリエーション。
本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由。
時計/日付表示機能付き。
過去の最高・最低温湿度を表示する機能が付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかります。
ペットや観葉植物の管理におすすめです。

オレンジ 付属品お試し用電池(単4形乾電池1本) 材質ABS 測定範囲(温度)-5.0〜50.0℃/(湿度)20〜95% 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)100 電源(V)DC1.5(単4形乾電池1本) 電源DC1.5V 単4形乾電池1本 精度温度:0〜40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10% 測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×30 温度測定範囲(℃)-5〜50 温度表示-5.0〜50.0℃ 分解能(℃)0.1 機能最高最低温湿度表示、カレンダー表示、フック穴 湿度測定範囲(%)20〜95 単位温度:0.1℃、湿度:1% 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 設置方法置き式、壁掛け式、マグネット 設置方式マグネット式 温度表示方式デジタル 表示周期20秒毎 分解能(%RH)1
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22452596 TT558OR 29359595 TT588GY デジタル温湿度計 TT588 タニタ デジタル温湿度計 TT588 タニタ 1台 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22452578
2022-05-13
用途:
工場内の湿温度管理
製造業

マグネットと壁掛け用フック穴がありどちらでも使用できる。
簡単な設定で時計機能のありとても便利
ちょうどいい大きさで邪魔にならず、文字も見易い

対象商品:
22452596
2020-12-25
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

今の時代に新型コロナウイルスで湿度管理に使用しています。
とても便利ですよ・・・

1人が参考にしています
対象商品:
22452596
2019-11-04
用途:
実験作業所の温湿度確認
運輸・通信業

マグネット付きで、作業中に壁に取り付け使いやすかった。
ぶら下げられるようなフックがあれば、さらに良いと感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
22452578
2019-04-15
用途:
室内スポーツ健康安全対策
公益財団法人住吉名勝保存会 様 (サービス業)

デザインがすっきりしてて、表示がわかりやすいのがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
22452596
2019-05-20
用途:
寝室
農・林・水産業

加湿器と併用して湿度管理をしてる。
マグネット式なので置き場所のない時に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
22452578
2019-12-17
用途:
控え室の湿度管理として
株式会社六星社 様

今まで引っかけ式のものを使っていましたが、落として壊してしまい購入。ホワイトボードに磁石で付くので邪魔になりません。表示も正確だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
22452578
2018-09-25
用途:
塗装ブース内の温湿度の確認に使用
NPA製造株式会社 様

文字が大きく見やすい。時計がついているので記録する際に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
22452596
2018-09-16
用途:
これで色々調節できる
サービス業

ケーキも焼きますが
パンも焼きます。
色々空調を調節しなきゃいけないので
助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする