曜日別特売
595263 モコモコアシストグリップカバーWステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 22453953

モコモコアシストグリップカバーWステッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
ワインレッド
キラットレッド
ヌバック ブラック/赤糸
ヌバック ブラック/黒糸
ヌバック ブラック/青糸
カーボンパープル
マーベリック パープル
ギャラクシーパープル
マーベリック グリーン
ギャラクシーレッド
ロイヤルホワイト
ロイヤルブラック
ワインレッドメタリック
ロイヤルピンク
ギャラクシーブルー
ギャラクシーグリーン
カーボンブラック
ロイヤルネイビーブルー
ロイヤルパープル
ロイヤルブラック/赤糸
ギャラクシーブラック
ロイヤルシルバーブラック
サファイヤブルー
ホワイト
ブラック
ネイビーブルー
ブラックつや無し
黒/赤糸
カーボンブルー
ブルーメタリック
パープルメタリック
グリーンメタリック
COMBI調ブラック/赤糸
COMBI調ブラック/黒糸
内容量1個注文コード22453953品番595263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

モコモコシリーズにアシストグリップカバーが新登場!車内をモコモコシリーズで統一感アップ!
マジックテープ式で簡単取付け!

用途内装パーツワインレッド材質PVC長さ(mm)200装着可能径(mm)25
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17444927
2021-11-18
用途: アシストグリップカバー
株式会社西川管工電気・ガス・熱供給・水道業

他の商品との統一感が有り気に入りました グリップも握りやすいのでさいこうです

対象商品 : 17444927
2021-11-16
用途: アシストグリップカバー
株式会社西川管工電気・ガス・熱供給・水道業

他の商品との統一感が有り気に入りました グリップも握りやすいのでさいこうです

2021-07-08
用途: ドア開閉時
その他業種

アシストグリップに装着
ドア開閉時に華やかに見える
値段も安くプチcustomには良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする