JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用泥よけ
ウレタン入り泥除け 綺羅 /レトロタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22454048
品番
520601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
下側二角をR加工したレトロ調泥除けです。裏面には丈夫なテント地を採用しました。
色
レッド/ホワイト
幅(mm)
430
高さ(mm)
400
用途
外装パーツ
種別
レトロタイプ
タイプ
ダブルステッチ
寸法(縦×横)(mm)
400×430
色(ステッチ)
ホワイト
ステッチ幅(mm)
約18
注意
※お車の幅をご確認の上お求めください。