古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 布テープ
梱包用布テープ No.8015 カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22454705
品番
No.8015カラー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
主な用途
梱包用