古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 養生テープ
養生用テープ No.812YG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
22454732
品番
No.812YG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエチレンクロス
粘着力
2.9N/10mm
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応