スリムカート(ネスティングタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22455475 品番WSC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

商品を載せない時の回収・移動が効率的に。
天板を跳ね上げることで、カート同士を、並べて収納(ネスティング収納)することが可能。
無駄なスペースをとりませんので、トラックでのカート回収・移動も効率的です。

キャスター
自在輪Φ100mm(ジェンゴム車輪)
固定輪Φ130mm(ジェンゴム車輪)
質量(kg)34 積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)442 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1270
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする