YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の メガホン・ホイッスル・マイク
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の メガホン
ハンドメガホン ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22455667
品番
Y01HM05WH
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類
ハンドタイプ
材質
ABS
色
ホワイト
最大出力(W)
5
本体寸法(mm)
Φ98×W155
本体質量(g)
275
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番
65-0530-23
RoHS指令(10物質対応)
対応