Y01HM10WH ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22455676 Y01HM10WH ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22455676

ハンドメガホン 10W

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22455676 品番Y01HM10WH
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。

種類ハンドタイプ 材質ABS ホワイト 最大出力(W)10 本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g)680 使用電池単1乾電池×6本(別売) アズワン品番65-0530-24 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22455676
2022-08-02
用途:
町内会の行事に使用。
建設業・工事業

音量等本体に問題ないが、マイク本体、高度が粗末すぎる。もう少し丈夫で良いものを使ってほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
22455676
2020-10-29
用途:
避難訓練などの誘導他
医療・福祉・介護関連業

値段も手ごろなのでそこそこのパフォーマンスを期待していましたが、思った以上の性能です。
サイレン音も十分大きく、最大にすると想像以上の音量でびっくりしました。肩にかけてハンドマイクで話せるのも女性にとっては大きな利点です。
今まで何年も前の物を使っていましたので、きれいで軽いので(電池を入れるとそれなりに思いですが、ハンドマイクがあるので気になりません)、こんなことならもっと早く買い替えしておけばと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
22455676
2017-07-19
用途:
様々な集まりなどで使用
井上 様 (農・林・水産業)

大きさ最適、目的に合致、
重さも丁度良く持ち歩きに重宝

1人が参考にしています
対象商品:
22455676
2018-05-12
用途:
屋外スポーツ練習時

予想していたより性能が悪く、グラウンドではボリュームが小さすぎる。
単1を6本も使うのに期待はずれで、ただ重い。
本体はお手頃価額なのに、電池にお金がかかる。

1人が参考にしています
対象商品:
22455676
2016-08-19
用途:
雑踏の中での街頭演説
その他業種

1.10Wとあるが、実感はそれほど音量が大きいように思えない。
2.時々音声が切れることが有る。(何処か接続が悪いのか)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする