※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP2型 ステンレス製ラインポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径d(Φmm)25 周波数(Hz)60 呼称径寸法(mm)25 注文コード22456227 品番SLP2-25-6.15
参考基準価格(税別)¥165,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は吐出口径d・周波数・呼称径寸法など40種類から選べます 他の種類を見る

温水80℃まで使用可能。
精密ステンレス鋳造で強固。
配管はそのままでポンプの分解点検可能。
メカニカルシール採用で保守が容易。

吸込全揚程(m)
-6(20℃)
但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。
吐出口径d(Φmm)25 吸込口径s(Φmm)25 出力(kW)0.15 電源(電動機)(V)三相・200-220 周波数(Hz)60 吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.02/10.2 , 0.07/8.8 仕様メーカー標準仕様 タイプメーカー標準仕様 設置場所屋内・外 種類ラインポンプ 呼称径寸法(mm)25 液温(℃)0〜80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする