曜日別特売
HMG-2500 S MGD イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工 22457225

HMG-2500 S MGD イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工 22457225
HMG-2500 S MGD イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工 22457225

イレクター Φ28メタリックパイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(5本)
長さ(mm)2500
内容量1セット(5本)注文コード22457225品番HMG-2500 S MGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)2500外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックメタリックゴールド質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22457365
2023-02-24
用途: DIYで棚作り

外観も綺麗ですし、パイプ内側も汚れなどなく安心して室内で使うことができました。プラスチックでコーティングされているので金属特有の冷たさが伝わりにくいのも気に入りました。コツが要るかもしれませんが、市販のパイプカッターで好きな長さに加工できますし、私の用途には十分な強度もあったので、また購入したいと思いました。

対象商品 : 22457356
2023-05-15
用途: 収納用組立
坂猛建設有限会社

クローゼット内の収納用パイプとして使用しました。色も良く中々感じよくできました。
お客様にとても喜んでいただきました。

対象商品 : 22457347
2021-01-04
用途: 勝手口のドア上の棚作り

プラスチックパイプに比べて、幾分高級感があり使いました。ただ、基本は鉄製のジョイントを使いますが、それ以外のプラスチック用のいろいろなアダプターとの相性の悪いものがありました。

対象商品 : 22457356
2020-03-29
用途: 車のベッドキット作成
製造業

車のベットキット作成に購入したしました
色がおしゃれだし万が一足りなくなってもホームセンターで購入出来るのでおすすめです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする