曜日別特売
CS2YD140-275-XC86B 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YD140 SMC 22457786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CS2YD140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)275
内容量1個注文コード22457786品番CS2YD140-275-XC86B
参考基準価格(税別)¥71,170販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする