メダリオンセーフティー#508

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 22459273 品番 #508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

衝撃を吸収して足の負担を軽減。
ゆったり設計で長時間履いても疲れにくい。
従来の商品に比べて30%の軽量化に成功した女性用安全靴のメダリオンセーフティ。
特殊樹脂製先芯採用で、安全性能を損なわず軽量化を図りました。
新設計のE.V.Aミッドソールとラバーソールの組み合わせにより軽量化を実現。
肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。

サイズ(cm)22.5 甲被タイプ紐タイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(先芯)樹脂 機能踵衝撃吸収 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)260(23.5cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

公式丸五|女性の為の安全シューズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22459273
2024-02-25
用途:
土木作業時
その他業種

小指が当たる事を除けば安心感があってデザインも良く、全体的に良い商品だと思います。

対象商品:
22459273
2024-02-26
用途:
社内全般に使用

軽くて良いのでリピートなのですが 値段がだいぶ高くなってビックリでした。

対象商品:
22459316
2018-12-06
用途:
製造業
製造業

いつも、立ち仕事していて、軽くって凄く助かっています。これからも、ずっと履き続けます。
うちの会社では、凄く人気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする