曜日別特売
#508 メダリオンセーフティー#508 丸五 22459386

#508 メダリオンセーフティー#508 丸五 22459386
#508 メダリオンセーフティー#508 丸五 22459386
#508 メダリオンセーフティー#508 丸五 22459386

メダリオンセーフティー#508

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード22459386品番#508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

衝撃を吸収して足の負担を軽減。
ゆったり設計で長時間履いても疲れにくい。
従来の商品に比べて30%の軽量化に成功した女性用安全靴のメダリオンセーフティ。
特殊樹脂製先芯採用で、安全性能を損なわず軽量化を図りました。
新設計のE.V.Aミッドソールとラバーソールの組み合わせにより軽量化を実現。
肉厚のE.V.Aミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。

サイズ(cm)25甲被タイプ紐タイプベージュ靴タイプスニーカー形状ミドルカット材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(先芯)樹脂機能踵衝撃吸収材質(ソール)EVA、ゴム標準質量(g/片足)260(23.5cm)足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

公式丸五|女性の為の安全シューズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22459273
2024-02-25
用途: 土木作業時
その他業種

小指が当たる事を除けば安心感があってデザインも良く、全体的に良い商品だと思います。

対象商品 : 22459273
2024-02-26
用途: 社内全般に使用

軽くて良いのでリピートなのですが 値段がだいぶ高くなってビックリでした。

対象商品 : 22459316
2018-12-06
用途: 製造業
製造業

いつも、立ち仕事していて、軽くって凄く助かっています。これからも、ずっと履き続けます。
うちの会社では、凄く人気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする