FEK-P-37KW-2P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータ 22460138 FEK-P-37KW-2P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータ 22460138 FEK-P-37KW-2P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータ 22460138 FEK-P-37KW-2P プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータ 22460138

プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22460138 品番 FEK-P-37KW-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。

出力(kW)37 電源交流 電圧(V)200/220/400/440 周波数(Hz)50/60 取付方式脚取付 枠番200LB 仕様定トルク1:4 質量(kg)304 種類汎用モーター 極数2P 寸法L(mm)796 寸法H(mm)435 規格米国(UL)、カナダ(c-UL)、欧州(CEマーキング)、米国法(EISA)に対応したグローバル対応機種 シリーズグローバル 定格S1(連続) 軸受呼び番号(連結側)6312ZZC3、(連結反対側)6312ZZC3 寸法A(mm)400.5 寸法F(mm)152.5 寸法S(mm)55 寸法D(mm)467 寸法E(mm)159 寸法B(mm)273.5 寸法C(mm)200 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16 寸法Z(mm)18.5 寸法Y(mm)17 寸法M(mm)380 寸法N(mm)365 寸法G(mm)20 寸法Q(mm)110 回転方向連結側から見て反時計方向(CCW) 寸法R(mm)395.5 相対湿度85%RH以下 塗装色9.2B2.5/0.9 始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上) 寸法XB(mm)133 寸法QR(mm)1.2 外被構造全閉外扇型 寸法u(mm)6 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 寸法KJ(mm)365 寸法KD(mm)56 寸法QK(mm)90 周囲温度(℃)-20〜40 保護方式IP44 軸受種類転がり軸受(グリース封入形) 端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能) 潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース) 回転子型TS≧100%以上

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする