コルゲートチューブ

(741件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22460743 品番 MDLG-13
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。

内径(Φmm)10 外径(Φmm)13 長さ(m)5 用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30〜+110 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止め下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:272
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 741
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
古くなったブースターケーブルの保護に最適です。
運輸・通信業

何故か赤のプラスケーブル側だけ劣化してひび割れ車体のマイナス側に触れたら危険なのでケーブルカバー全部手で剥き絶縁テープ巻いてコルゲートチューブ被せたら凄くキレイに仕上がり満足です。

1人が参考にしています
2026-04-01
用途:
バイクの配線処理に使用しました
有限会社ワークス・アサ 様 (サービス業)

古いバイクを中古で購入して、劣化でボロボロになっていたコルゲートチューブをはがしてこのコルゲートチューブを巻きなおしました。値段が安いので助かります。

対象商品:
22460698
2025-12-02
用途:
古いバイクのメンテナンス

5mもあるので、ホームセンターで買うよりも圧倒的なコスパです。小さい径に巻かれて届くので、夏は良いですが、冬は巻グセがなかなか取れません。合わせて梨地テープも買われると、作業が捗りオススメです。

対象商品:
22460698
2026-02-10
用途:
バイク用品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのドラレコ配線に使用。
丁度良い太さと硬さがあり
カメラの配線にはピッタリきまりました。

2026-01-12
用途:
車やバイクの電装品取付に

車やバイク、特にバイクでの電装配線の取り回しに使っています。配線保護と見た目がよくなります。モノタロウさんは安価に各種サイズがそろっているのでとても助かります。

対象商品:
37648965
2026-03-05
用途:
屋外監視カメラの電源コード保護チューブ
その他業種

20mほどの電源コードの保護チューブとして購入しました。しっかりとした商品です。

対象商品:
37648965
2026-02-09
用途:
費用対効果あり
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

必要な分を切り取れるので費用対効果あり
性能的には一般的なものと変わらないので買いですね

2026-01-11
用途:
配線作業
ベイカーズ 様

配線を束ね見た目も良くなり重宝します 何種類ものコルゲートチューブを使っていますが無いと困る商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐候性は有しているでしょうか。
屋外で使用できますか。
回答:
耐候性のある商品ではありませんので屋外ではご使用いただけません。
7人が参考にしています
2023-08-03
質問:
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。と表記がありますが、チューブが縦に割れるという意味ですか。
回答:
スリット加工が施されているおりますので、最初から縦割れしております。
スリット部分は手で簡単に開きます。
2023-08-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする