※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDLG-17.5 コルゲートチューブ モノタロウ 22460786 MDLG-17.5 コルゲートチューブ モノタロウ 22460786

コルゲートチューブ

(730件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22460786 品番 MDLG-17.5
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。

内径(Φmm)13.2 外径(Φmm)17.5 長さ(m)100 用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30〜+110 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外でのご使用はお止め下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:272
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 730
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22460698
2025-12-02
用途:
古いバイクのメンテナンス

5mもあるので、ホームセンターで買うよりも圧倒的なコスパです。小さい径に巻かれて届くので、夏は良いですが、冬は巻グセがなかなか取れません。合わせて梨地テープも買われると、作業が捗りオススメです。

2025-12-24
用途:
自動車用電装品配線

短い仕様だと癖がつきやすいので、長いものをリクエストした方が良いかもしれません。値段も値段なので。

2025-11-29
用途:
神社の提灯ランプ配線の保護に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

10Φの細さで軒下設置があまり目立たず良かったです。
コルゲート用グランドと片持ちクランプの組み合わせで
露出配線が綺麗にまとまりました。
価格も安価で、良い商品と思います。

対象商品:
22460725
2025-11-05
用途:
配線保護
建設業・工事業

安くて良いですね。長さもありお得です。10mmタイプも追加購入しようと思います

2025-10-25
用途:
特装車 架装
有限会社 KEN 電気 様 (製造業)

シャシフレーム内などハーネス保護は最適です。固くもなく、ちぎれたりもしない材質でいいと思います。

2025-07-16
用途:
自動車整備・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて良いです。これで十分です。他のサイズも随時購入したいと思います。欲を言えば、長さ15メートルや20メートルの製品があると個人的に助かります。

1人が参考にしています
2025-10-19
用途:
収集

コードの保護にとこのサイズにしましたが、サイズも多様にあり選びやすく、品質も問題ありません。

2025-10-07
用途:
船外機のハーネス保護に使用しています
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

何かと重宝してます。紫外線劣化を防ぐためにも船外機のハーネスを保護しています。鳥とかからのいたずらにも一躍勝っていますね!
耐久性もよさげでいいですね今後も購入したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐候性は有しているでしょうか。
屋外で使用できますか。
回答:
耐候性のある商品ではありませんので屋外ではご使用いただけません。
7人が参考にしています
2023-08-03
質問:
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。と表記がありますが、チューブが縦に割れるという意味ですか。
回答:
スリット加工が施されているおりますので、最初から縦割れしております。
スリット部分は手で簡単に開きます。
2023-08-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする