KT-168R プラスチックツールワゴン MTO 22460962

プラスチックツールワゴン

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22460962 品番KT-168R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ステップストッパー使用(踏むだけでON/OFF)
プラスチック素材で洗浄しやすく、清潔
太めの握りやすいグリップを使用
衝撃に強く丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用

段数3 引出しなし 材質アルミ、プラ(PP) 仕様組み立て式 質量(kg)4 耐荷重(kg/段)40 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×320×890 トレー外寸(mm)520×310 トレー内寸(mm)455×307 トレー間隔(mm)298 支柱330mm×8本(アルミ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22460962 KT-168R 31998743 - 樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 樹脂製ワゴン 3段 コンパクトタイプ Φ75・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 1台 8,998 税込9,898 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22460978
2021-10-27
用途:
浴室で利用者用のシャンプーやボディーソープ等を乗せて使用しています

浴室で利用者用のシャンプーやボディーソープ等を乗せて使用するのにしっかりした商品で重宝しています。水抜き用の穴が空いていたらもっと良かったのですが。

対象商品:
22461023
2021-05-30
用途:
配膳等に
医療・福祉・介護関連業

リピ買いです。こちらはかなり使い勝手良く、動きも静かで大量の荷物を運べて重宝しています。
つぶれても又同じものを購入する予定です。

対象商品:
22460978
2019-01-15
用途:
犬舎の給しの配膳用
久名木建築設計 様 (サービス業)

この値段でこれだけのしっかり感は素晴らしいです。ノーブランドということで不安はありましたが、全然大丈夫でした。あそびがなく英語説明書で完成にもちょっと不安はありましたが、出来上がりは丈夫なキャスターですしお施主様も大満足です。キャスターストッパー樹脂の肉厚が薄めで
ONOFFの繰り返しに耐えうるかがしいて言えば気になるくらいです。
ありがとうございました。

対象商品:
22460962
2018-06-28
用途:
軽作業物の運搬

高さ、軽さ、両方に取っ手がついていて便利です。値段もお手ごろでした。

対象商品:
22460953
2017-11-27
用途:
製造工程中の段替え時に使用
株式会社塩野 様 (製造業)

組み立て簡単、軽いので動きもスムーズ。
機械の近くに置いて器具・工具を載せておき、段変え時に機械そばへ移動作業し元の場所に戻す。
とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする