ジェットタオルプチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22461486 品番JT-PC105CK-W
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。

質量(kg)4 ホワイト 電源(V)100・50/60Hz 消費電力(W)強/450、弱/250 モータータイプ整流子 方式片面ジェット乾燥 定格電流(A)強/4.7、弱/3.7 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min)1.1(強) 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245 風速(m/s)140(強) 風量調整強/弱 乾燥時間(秒)8〜12(強)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:712

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする