静音オイルレスエアコンプレッサー 40L

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22461827 品番HDV40ZWB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5〜0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)0.78 制御圧力(MPa)約0.5〜0.78 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)約55 タンク容量(L)39 幅(mm)680 高さ(mm)620 奥行(mm)360 質量(kg)27 出力(W)550 種類静音 消費電力(W)550 吐出量(L/min)70 馬力約0.75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22461827
2022-04-09
用途:
機械作業
教育・研究機関

現在使用しているコンプレッサーの音が大きく,かつ,オイル式のため,静音のオイルレスコンプレッサを導入しました.カタログで謳われているように,相対的にかなり静かと思います.机の下にも入るサイズで,まとまりよく設置できます.

1人が参考にしています
対象商品:
22461827
2019-03-25
用途:
キャッパー ノズルカット機に使用
フリーテックス 様

思っていた以上に静かだった。静音といってもうるさいと思っていたが弊社の使用している他のコンプレッサーより全然静かで購入して良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
22461827
2017-01-22
用途:
機械のメンテナンス、その他趣味工作

室内の作業には静かでいいですね。音楽を聴きながら作業が出来るようになりました。手元のエアー工具の音が気になるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
22461827
2017-06-25
用途:
掃除

静かで良いのは良い。しかし、エアが溜まるのが凄く遅い

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする