替刃式大工ミニ鋸本体 150mm

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22462037 品番150mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃渡り(mm)150 全長(mm)270 付属品専用サヤ 仕様焼入鋼帯・防錆紙入り 材質SK85 質量(g)100 タイプ片刃・替刃式 ピッチ(mm)1.5 刃厚(mm)0.6 柄長さ(mm)115 適合材一般木材、集成材、合板 刃先処理なし 適合替刃10040 アサリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22462037
2021-05-15
用途:
オモチャの制作
その他業種

ボランティアでオモチャ工房を開いており、鉋や鋸は出来るだけミニサイズを探し選らんでいます。今までは片刃の170mmの鋸を使用していましたが、いまの時代鋸の目立て屋さんが居なく居ても5000円位の鋸の場合、買い換えたほうが安くすむ。此のミニ本職は寸法や取り回し切れ味も良く、替え刃も安く何時も替え刃は注文していまが、又再注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする