別所二郎作
別所二郎作の のこぎり
別所二郎作の のこぎり替刃
別所二郎作の 片刃鋸用
替刃式大工ミニ鋸替刃 150mm
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22462046
品番
150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
150
仕様
焼入鋼帯・防錆袋入り
材質
SK85
全長(mm)
205
質量(g)
17
タイプ
片刃・替刃式
ピッチ(mm)
1.5
刃厚(mm)
0.6
適合材
一般木材、集成材、合板
刃先処理
なし
適合替刃
10039
アサリ
有