コンパウンド用スポンジ2P

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード22462353 品番MH383
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

コンパウンドでの磨き作業時に使用することで均一に力が加わりムラなくスピーディーな作業が可能です。 2色のスポンジなのでコンパウンドの粒子に合わせ使い分けが可能です。
「高密度ウレタンスポンジ」を使用しているため、スポンジの穴が極めて小さくなっており、コンパウンドを吸い込みにくく尚且つ空気は通す為、研磨の熱を冷却する効果がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合用途コンパウンド磨き 材質発泡硬質スポンジ 寸法(mm)90×65×30 グレー/ブラック 危険物の類別非危険物
注意
コンパウンド研磨作業以外の用途では使用しないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22462353
2024-02-13
用途:
コンパウンド用
自動車・二輪車・自転車関連業

どうしても塗り込み面が薄いのはコスパのせい?耐久性はこれからですがサイズは良い感じです。

対象商品:
22462353
2021-12-12
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

コンパウンドの磨き仕上げに使います。2コあるので大変ありがたいです。

対象商品:
22462353
2020-05-08
用途:
洗車
サービス業

ガラスのウォータースポットを落とすために使いました。
サイズも丁度良く、丈夫でした。安いので買って良かったです。

対象商品:
22462353
2018-01-27
用途:
塗装後細かい部分の作業に
garagebeautywork 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすくいつもこちらを愛用してます!
握りやすくとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする