PICUS(大洋精工)
PICUS(大洋精工)の リベッター/ナッター/タッカー
PICUS(大洋精工)の リベッター
PICUS(大洋精工)の リベッター本体
ハンドリベッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
22463324
品番
THR-11
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
○(Rivet/Mandrel:Stainless/Steelは△)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
仕様
アルミダイカストフレームにSCM鍛造ハンドルを持つ耐久性と使いやすさに優れたハンドリベッターの代表
材質
柄:Cr-Mo Steel Forged、本体:Aluminum Die Cast
長さ(mm)
270
質量(g)
560
RoHS指令(10物質対応)
対応