オフィスマイン
オフィスマインの 軸付研磨
オフィスマインの 軸付ブラシ
オフィスマインの ホイールブラシ・平型ブラシ
サビ取りスピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
22463708
品番
SS60-2
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
目詰まりなく柔軟性抜群。
曲面、凹凸に対するなじみ感を追及。
トラスコ品番
819-2248
粒度
#60
寸法(mm)
Φ60×30
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
軸(mm)
Φ6×46
RoHS指令(10物質対応)
対応