16310 バンドソー BS2301A REXON(レクソン) 22464015

バンドソー BS2301A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22464015 品番16310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2ホイール型の省スペース、小型帯鋸機。
マイターゲージ標準付属で角度切断も想いのままに。テーブル延長機能も付いた廉価バンドソー。
小型で省スペースながらアルミダイキャスト製の安定した金属フレーム構造。
2ホイールながらも十分なフトコロを持ち、硬木から柔木まで直線・曲線の切断加工が行えます。
また非鉄金属にも対応し木材以外の用途でも能力を発揮します。
ちょっと手のこでは大変な作業もこれがあれば簡単に解決できます。

対応材質木工 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1720 切断能力(mm)木工最大 幅225×88厚(延長テーブル除く) ノコ刃周速(m/min)(50Hz)535/(60Hz)635 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)290×295(延長テーブル除く) 電源(V)100 定格消費電力(W)320 定格周波数(Hz)50/60 セット内容バンドソーBS2301A、鋸刃6mm/6山〔本体取付済〕、延長テーブル〔テーブル取付済〕、マイターゲージ、リップフェンス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×410×740 フトコロ(mm)225 鋸刃(mm)(周長)1505 質量(kg)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする