小型ペンタイプツール PT-αU

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22464058 品番61103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

さまざまなホビーユースに向けて設計したライト ユースモデル・PTーαの最新モデルです。
軽作業に最適な細身で握りやすいペンタイ プ、スレンダーで使いやすく、しかも無段階変速回路を内蔵しています。
従来と同様、三爪チャックにも対応し、軸径の異なる様々な先端工具を頻繁に換える時もスムーズ に交換が行え、コレット&ナットによるコレットワークにも対応しています。
従来品に比べてトルクが向上し、回転数もアップグレードしました。 0.3〜3.2mm軸迄の世界中の先端工具がほとんどご使用いただけ、用途が無限に広がります。

電源(V)100 50/60Hz セット内容本体、コレット 3.0〜3.2mm(1/8インチ)、コレット 2.2〜2.4mm(3/32インチ)、コレットナット、三爪ドリルチャック 0.3〜3.2mm装着済み、サービス先端工具(2.35mm)15本、オリジナルハードケース、ACアダプター、取扱説明書&図案集 本体寸法(mm)139×Φ24 回転速度(min-1[r.p.m])4000〜18000(無段変速) 入力(W)16 アズワン品番2-9401-01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

小型ペンタイプツール PT-α2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
鉄道模型キットの製作
医療・福祉・介護関連業

真鍮キットの穴開け(0.3〜0.5mm程度)用に購入。まだ使い始めてすぐですがブレ無く簡単に穴開けできることができます。ピンバイスでチマチマと穴を開けていた時が嘘のように効率よく作業できています。ドリル刃の折れが心配でしたが、今のところ折れることなく使えております。

2024-12-12
用途:
ゴム製品仕上作業

以前の商品より音が静かで振動も少なくなっていて使いやすいです。

対象商品:
22464058
2022-01-19
用途:
穴あけ

小径ドリルによる薄い基板への穴あけに使っています.ドリルとしてのパワーはそれほどないですが,固くない素材であれば問題なく使えています.使うとき以外しまっておけるので便利です.おまけの先端工具もたくさん付属していて得した気分です.

対象商品:
22464058
2018-10-19
用途:
絵画制作
製造業

制作で、使用する為に購入させて頂きました。
ある程度の連続使用時間と軽さを重視して探しておりました。ホームセンターよりも安く購入出来、使いやすいので助かりました。ありがとうございました、ら

対象商品:
22464058
2022-09-27
用途:
意図しなかった商品

間違えて購入したwww
その内使えるときが来ると願う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする