金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー

(4件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22465467 品番192856
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付

用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
注意
※必ず受け取りをお願いします。再配達費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

金象印 らくらく長柄三角草抜きホー
この動画は、18人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22465467
2024-05-16
用途:
除草時
有限会社アルファプロ 様 (運輸・通信業)

しっかりとした作りなので、草も取れて除草作業が楽になりました。

とても良い商品だと思います。

2022-03-16
用途:
植え込みの除草
その他業種

家の庭の植え込みにツルの雑草がびっちり生えていて、しゃがんでの草むしりが大変でした。この商品を購入して使ってみました。コンクリートの境目は自分で草取りしなくてはなりませんが、それ以外の所は気持ちが良いほど根っこも取れて大変満足しています。柄が長いので植え込みの下に潜らなくても根っこが取れるので重宝してます。

対象商品:
22465467
2020-07-07
用途:
畝側面の草刈り
ツチカワ 様 (農・林・水産業)

最初の印象は、軽い。とにかく軽い です。
普通に使えます。

対象商品:
22465467
2018-04-02
用途:
駐車場の草取り
不動産業

先の形状が使いやすそうで、送料が高いけれどこれにしました。重さがあったほうが、深く掘れると思ったのですが、女性には重すぎるような気がします。軽いのを使っていないので、比べられませんが、ちょっと腕がつかれました。力のある人なら、いいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする