浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の 鏝(コテ)
浅香工業の 鏝その他
アスファルト タンパー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22465503
品番
212094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
縁石の際などの作業に最適なタンパー
5kgの自重で叩いて均す
材質
スチール
用途
縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)
1230
質量(kg)
5
タイプ
角型
頭部寸法(mm)
150×150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません