スライド式ハンドタンパー

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22465512 品番 212117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す

タイプ角型 頭部寸法(mm)200×200 用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質スチール 全長(mm)1080〜1680 質量(kg)6.4 頭部厚(mm)11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

スライド式ハンドタンパー
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22465537
2020-09-14
用途:
狭所での転圧、常温アスファルト施工
建設業・工事業

スリムなやつ便利ですね。側溝を両サイド+100mm幅で掘削して設置し、埋め戻す際の転圧に絶大な威力を発揮します。表面を常温アスファルトで仕上げる際もいい感じに仕上がります。ただ長時間やるものではないので施工範囲によっては専用機械を使いましょう。

4人が参考にしています
対象商品:
22465512
2018-11-01
用途:
狭い箇所の締固め
建設業・工事業

狭い箇所の締固めに使用したがスライド式の為、使い勝手良い。

対象商品:
22465537
2016-11-10
用途:
整地場所の填圧
農・林・水産業

アスファルト舗装工事作業者の要望の下にスライド式という仕様になっているとのことですが、その活用の仕方についての説明はされていません。使用時にスライド式であることのメリットをどのように活かせるのか知りたいと思いました。説明書的なものが何も付属されていないのは、この道具が専門的なものであって、それを調達する人は使い勝手を心得ているから必要が無いということでしょうか…

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする