スイスチャンプ BK

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466063 品番1.67 95.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

わずか91mmのボディに、大小のブレードはもちろん、はさみからプライヤー、のこぎり、カン切り、コルクせん抜き、ルーペまで。オフィスやご家庭の引き出しが、ついいっぱいになってしまう人におすすめです。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×26×33 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、せん抜き、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、ソーイングアイ(糸穴)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック、のこぎり、うろこ落とし、はり外し、スケール(cm+inch)、つめやすり、つめそうじ、金属やすり、金属のこぎり、精密ドライバー、のみ、プライヤー、ワイヤーカッター、端子つぶし、ピン、ルーペ、メガネドライバー、プラスドライバー、ボールペン(青) 質量(g)188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする