サイバーツール

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22466413 品番1.7725.T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フル装備の34機能のタイプ。ボディは美しいスケルトンレッド。大小のプラス・マイナスドライバーなど日常的な工具はほぼ搭載。ご家庭の工具箱代わりにも活躍します。
サイバーツールは、従来のナイフ、せん抜きなどの機能はそのままに、コンピューターに対応した11の機能を加えたモデルです。34機能タイプと29機能のモデルもあります。フル装備の34機能と携帯に便利な29機能があります。ボディは美しいスケルトンタイプ。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×28 セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、―マイナスドライバー3mmフィリップス型2-3にも対応、せん抜き、―マイナスドライバー(6mm)、―ワイヤーベンダー/ストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、―ソーイングアイ(糸穴)、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、レンチ、―5mmヘックスドライバー(D-SUBコネクター用)、―4mmヘックスドライバー(ビット用)、フィリップスビット0、フィリップスビット1、ビットケース、スロットビット4mm、フィリップスビット2、ヘックスビット4mm、トルクスビット8、トルクスビット10、トルクスビット15、ボールペン、―ディップスイッチに使用、ピン、メガネドライバー、プライヤー、―ワイヤーカッター、―端子つぶし、はさみ、マルチフック 質量(g)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22466413
2018-10-29
用途:
日常作業
株式会社横浜スーパー・ファクトリー 様

紛失してしまったので、二個目の購入になります。
ドライバーがとても便利で、過去には他のツールも使いましたがこれがベストです。
只、使い込むとビットホルダーがゆるくなってビットが落ちるので、星-1とします。
あと、ハサミがとても便利でとても良く切れます。爪切りにも最適(メーカー推奨)で、
ボールペンも意外と便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする