スイスカードライトT

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22467174 品番0.7300.T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。
「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4 セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン 質量(g)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-01
用途:
日時使い
製造業

ライトが暗く使えるか?と感じるが、暗闇の中ではあると無いとでは雲泥の差。クレカの4倍の厚さだが、携帯ケースに入れて持ち歩いている。当然携帯のライトの方が100倍明るいが、ライト付きを買う方がいいと感じる。ライトの電池交換も簡単。
趣味の世界なので、持っているだけで満足している。レターナイフは、果物の皮が剥けそうだが、無理をすると、柄が折れそう。リンゴなら大丈夫、甘夏は無理。
ボールペンも、ちょっとした時に便利。ボールペンの替えが欲しいが販売しているのだろか?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする