0.7322.T2 スイスカードライトT2 BL ビクトリノックス 22467183

スイスカードライトT2 BL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22467183品番0.7322.T2
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。
「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする