ムートングローブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22467822 品番F011
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手洗い洗車に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合用途洗車 材質羊皮(オーストラリア産)・ポリエステル 寸法(mm)160×250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-13
用途:
洗車
その他業種

使用開始直後に起毛の裏地が破れて崩壊した。初期の頃のシュアラスターにも見られたトラブルです。早期の品質改良に期待します。

対象商品:
22467822
2020-05-27
用途:
我が家の車(2台)の洗車に使用

カーシャンプーの泡立ちをきめ細かく最大限に発揮できボディにも優しそう。グローブを手で揉むと泡が復活するので高価だが納得がいく逸品。
今のところ3回使用し若干縮んだが許容範囲。
安物の洗車グローブより造りがしっかりしてるので長持ちしてくれれば高い買い物ではない。

対象商品:
22467822
2019-12-21
用途:
自動車の洗車用
有限会社カーサポートイナバ 様

写真と実際に購入した商品の色が違う届いたものはベージュ色
羊毛の毛も粗く毛玉がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする