超薄刃精密鋸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22467987 品番 TSR205
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アサリなしの目立てで鋸刃と同じ0.2mmの幅で切れます。

刃長(mm)65 全長(mm)210 ピッチ(mm)0.6 用途フィギアの製作、模型の切断、プラモデルの製作、プラスチックの成形。 材質(鋸刃)特殊刃物鋼SK-5、(柄)アッシュ材 刃厚(mm)0.2 刃先(mm)0.2×65 アズワン品番64-9370-65

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
プラスチック片のカット
教育・研究機関

アサリがほとんどないので、寸法通りに加工しやすいので便利でした。

対象商品:
22467987
2018-06-07
用途:
小さなプラスチック製品の切断
ワイズオフィス 様 (卸売・小売業)

小型機器の、プラスチック筐体の切断に、使用しましたが、切断面も綺麗に切ることができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする