精密ナイフキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22468005 品番EF-06
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

替え刃式の超薄刃精密ナイフです。
刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。

セット内容ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22468005
2019-03-12
用途:
ビシ部品の切り出し、新整形
機電舎 様 (製造業)

刃が色々交換できますので目的に最適化が簡単にできます。フェザー製の刃なので切断力は十二分です。又、使用後は危険防止のための付属プラキャップを被せておけば安心です。刃の交換もワンタッチで出来交換後刃ががたつくことも無いのが非常に良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする