超精密ナイフ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22468084 品番FE-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。
モデリング・切り絵・カッティングシートに。

材質(刃)ステンレス鋼 付属品安全ケース 全長(mm)146 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22468066
2024-02-12
用途:
園芸作業時
卸売・小売業

カッターよりも切れ味が良いので使いやすい。刃先のサイズが大きい方も揃えておくと、色々な場面で使えて便利かも。

1人が参考にしています
対象商品:
22468075
2023-05-06
用途:
フィルム等の細かい切断作業

切れ味がとてもいいのでカッターなどではできない細かい作業が効率よくできます。大変、役にたっています。

対象商品:
22468075
2021-05-17
用途:
カッターより細かい作業に
大宮のぞみ版画工房 様 (サービス業)

カッターより先の尖った繊細な作業ができます
ほかのメーカーを使っていましたがこちらの方が安いので乗り換えました。
プラスチックなので、刃の切れ味が悪くなってくるとポキっと折れます。交換時期がわかりやすいです

対象商品:
22468066
2020-05-07
用途:
工作
その他業種

とても切れやすいです。ただ、カバーが刃の形状とあっておらず抜き差しがしにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
22468093
2019-08-08
用途:
革の作品を製作する時
有限会社ティーエックス 様 (製造業)

今まではストックしてあったフェザーの医療用のメスを使っていましたが、最近手に入らなくなって困ってたところこの商品に出会いました。切れ味も遜色無く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22468102
2018-05-04
用途:
造形
ガイド・ビーコン 様

EF−15の刃が気に入っています。
デザインナイフより細かな作業ができて、切れ味も刃の持ちもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする