FE-15 超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468102

FE-15 超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468102
FE-15 超精密ナイフ EIGERTOOL(アイガーツール) 22468102

超精密ナイフ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22468102品番FE-15
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

刃はフェザー安全剃刀社製、特殊ステンレス鋼0.38mm厚の超薄刃。
モデリング・切り絵・カッティングシートに。

材質(刃)ステンレス鋼付属品安全ケース全長(mm)146刃厚(mm)0.38材質(ハンドル)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22468066
2024-02-12
用途: 園芸作業時
卸売・小売業

カッターよりも切れ味が良いので使いやすい。刃先のサイズが大きい方も揃えておくと、色々な場面で使えて便利かも。

1が参考にしています
対象商品 : 22468075
2023-05-06
用途: フィルム等の細かい切断作業

切れ味がとてもいいのでカッターなどではできない細かい作業が効率よくできます。大変、役にたっています。

対象商品 : 22468075
2021-05-17
用途: カッターより細かい作業に
大宮のぞみ版画工房サービス業

カッターより先の尖った繊細な作業ができます
ほかのメーカーを使っていましたがこちらの方が安いので乗り換えました。
プラスチックなので、刃の切れ味が悪くなってくるとポキっと折れます。交換時期がわかりやすいです

対象商品 : 22468066
2020-05-07
用途: 工作
その他業種

とても切れやすいです。ただ、カバーが刃の形状とあっておらず抜き差しがしにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22468093
2019-08-08
用途: 革の作品を製作する時
有限会社ティーエックス製造業

今まではストックしてあったフェザーの医療用のメスを使っていましたが、最近手に入らなくなって困ってたところこの商品に出会いました。切れ味も遜色無く重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22468102
2018-05-04
用途: 造形
ガイド・ビーコン

EF-15の刃が気に入っています。
デザインナイフより細かな作業ができて、切れ味も刃の持ちもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする