1324 ミニドライレディススラックス 1324 ジーベック 22472537 1324 ミニドライレディススラックス 1324 ジーベック 22472537

ミニドライレディススラックス 1324

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー サイズ13 ウエスト(cm)76〜81 注文コード22472537 品番1324
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・サイズ・ウエストなど21種類から選べます 他の種類を見る

すっきりシルエットの女性用ツータック
体型を考慮した女性用スラックス。男性用同様、激しい動きにもゆとりのあるツータックデザインに、ウエストシャーリングを施し、透けにくい裏地付き。エプロン・ジャケットと対応した3色での展開です。
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

ブルー 股下(cm)74 ウエスト(cm)76〜81 種別スラックス サイズ13 ヒップ(cm)108 素材ポリエステル80%・綿20%、(裏地)ポリエステル100% 生地スーパークールグログラン 色番40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする