ミニドライ長袖シャツ 1343

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22473727 品番 1343
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

清涼感にお洒落さも加えたファスナー付きポケット
スムーズアップ機能採用で、ハードな現場にも対応できます。ブルゾン・シャツともに、爽やかな着心地にマッチする清涼感のあるライトカラー4色での展開です。
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グレー サイズL 種別長袖シャツ 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)78 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする