曜日別特売
1343 ミニドライ長袖シャツ 1343 ジーベック 22473955

ミニドライ長袖シャツ 1343

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サウンドグリーン
サイズM
内容量1枚注文コード22473955品番1343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

清涼感にお洒落さも加えたファスナー付きポケット
スムーズアップ機能採用で、ハードな現場にも対応できます。ブルゾン・シャツともに、爽やかな着心地にマッチする清涼感のあるライトカラー4色での展開です。
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

サウンドグリーンサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)55.5着丈(cm)75素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番65材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする