長袖シャツ 1443

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズS 注文コード22475303 品番1443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーポケット付きのフラップポケットが機能的。
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ブルゾン・シャツともに、抗菌・防臭加工を施し、帯電防止機能も併せ持っています。落ち着きのあるコンに、個性的を主張できる3色を加えた4色展開です。
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コン サイズS 種別長袖シャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53.5 着丈(cm)72 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする